항목 | 잠수정 폐수 펌프 |
A | 14.5 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 11.75 " |
NPT 방전 | 2" |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 78 |
물의 GPM @ 100 Ft. 머리의 | 16 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 70 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 60 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 48 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 34 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 11 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 85 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 85 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 70 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 56 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 45 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 30 |
높이 | 16 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1/2 |
임펠러 재질 | 주철 |
맥스. Dia. 고체 | 3 / 4 " |
맥스. 머리 | 46 피트 |
맥스. 액체 온도. | 140도 F |
최대 온도 | 140도 F |
기계적 밀봉 | 스테인리스 스틸 / 실리콘 카바이드 / Buna-N |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 오일 충전 커패시터 시작 |
오프 포인트 | 8" |
알맞다 | 15 " |
작업 유형 | Manual |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 씰 | 스테인리스 스틸, Buna-N, 실리콘 카바이드 |
스위치 유형 | 없음 |
열 보호 | 열 보호 |
탑 소재 | 주철 |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 31.95 |
선박 높이 (cm) | 54.36 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
모델 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | A | 지름 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE0311L | 59 | 10.7 | 11.75 " | 87 | 45 | 32 | 20 | 9 | ₩ 1,639,750 | |
위투엠 | 59 | 10.7 | 11.5 " | - | 45 | 32 | 20 | 9 | ₩ 1,589,875 | |
WE0511HH | 30 | 14.5 | 11.75 " | 62 | 18 | 2 | 56 | 45 | ₩ 2,052,260 | |
WE0712H | 45 | 10 | 11.75 " | 96 | 26 | 10 | 78 | 68 | ₩ 2,749,110 | |
WE1512HH | 77 | 15.7 | 11.75 " | 97 | 70 | 63 | 54 | 46 | ₩ 2,863,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.