그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 비 센터 |
치수 유형 | 분수 인치 |
엔드 밀 스타일 | 코너 챔퍼 |
마감재 | GMX-35 |
학년 | C2 마이크로 그레인 |
나선 각도 | 가변 나선 및 엇갈린 플루트 |
절단 길이 | 1" |
목록 번호 | GMKD34CS5 |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 3 / 4 " |
플루트 수 | 5 |
전체 길이 | 4" |
선박 중량 (kg) | 3.63 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8207701000 |
모델 | 마감재 | 절단 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAKD10C3 | 코팅되지 않은 | 1.75 " | GMAKD10C3 | 3 | 4" | ₩ 619,389 | |
GMAKD10CS3 | 코팅되지 않은 | 1" | GMAKD10CS3 | 3 | 4" | ₩ 581,828 | |
GMAKD12C3 | 코팅되지 않은 | 1.25 " | GMAKD12C3 | 3 | 3" | ₩ 214,992 | |
GMAKD12CH3 | 코팅되지 않은 | 1" | GMAKD12CH3 | 3 | 3" | ₩ 214,992 | |
GMAKD12CS3 | 코팅되지 않은 | 5 / 8 " | GMAKD12CS3 | 3 | 3" | ₩ 201,959 | |
GMAKD34C3 | 코팅되지 않은 | 1.625 " | GMAKD34C3 | 3 | 4" | ₩ 555,432 | |
GMAKD34CS3 | 코팅되지 않은 | 1" | GMAKD34CS3 | 3 | 4" | ₩ 388,628 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.