그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
치수 유형 | 분수 인치 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
마감재 | GMX-35 |
학년 | C2 마이크로 그레인 |
나선 각도 | 가변 나선 및 엇갈린 플루트 |
절단 길이 | 1" |
목록 번호 | GM12FH4WF |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 1 / 2 " |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 3" |
선박 중량 (kg) | 3.63 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8207701000 |
프로덕트 | 모델 | 코너 반경 | 마감재 | 절단 길이 | 목록 번호 | 목 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM10FXL4 | - | 코팅되지 않은 | 2" | CEM10FXL4 | - | 4 | 6" | ₩ 388,561 | ||
CEM10FXL4TIALN | - | TiAlN | 2" | CEM10FXL4TIALN | - | 4 | 6" | ₩ 479,684 | ||
CEM10FXL4TICN | - | TiCN | 2" | CEM10FXL4TICN | - | 4 | 6" | ₩ 479,684 | ||
CEM10R4125 | 0.125 " | 코팅되지 않은 | 1.5 " | CEM10R4125 | - | 4 | 4" | ₩ 404,705 | ||
CEM10R4125티알N | 0.125 " | TiAlN | 1.5 " | CEM10R4125티알N | - | 4 | 4" | ₩ 450,443 | ||
CEM10R4125틱 | 0.125 " | TiCN | 1.5 " | CEM10R4125틱 | - | 4 | 4" | ₩ 450,443 | ||
CEM12R4125 | 0.125 " | 코팅되지 않은 | 1" | CEM12R4125 | - | 4 | 3" | ₩ 76,559 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.