항목 | 볼 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
치수 유형 | 분수 인치 |
엔드 밀 스타일 | 볼 코 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
학년 | C2 마이크로 그레인 |
나선 각도 | 변하기 쉬운 |
절단 길이 | 1.25 " |
목록 번호 | CEM58B2 |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 5 / 8 " |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 절단 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM10BXL4TIALN | TiAlN | 3" | CEM10BXL4TIALN | 4 | 6" | ₩ 733,078 | ||
CEM2364B4티알N | TiAlN | 7 / 8 " | CEM2364B4티알N | 4 | 2.5 " | ₩ 68,351 | ||
CEM34B2티알N | TiAlN | 1.5 " | CEM34B2티알N | 2 | 4" | ₩ 248,543 | ||
CEM964B2 | 코팅되지 않은 | 1 / 2 " | CEM964B2 | 2 | 2" | ₩ 30,257 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.