그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
코너 반경 | 0.015 " |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
치수 유형 | 분수 인치 |
엔드 밀 스타일 | 코너 반경 |
마감재 | TiAlN |
학년 | C2 마이크로 그레인 |
나선 각도 | 가변 나선 및 엇갈린 플루트 |
절단 길이 | 3 / 8 " |
목록 번호 | CEM332R4015티알N |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 3 / 32 " |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 3.63 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8207701000 |
모델 | 코너 반경 | 절단 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CEM116R2010티알N | 0.01 " | 1 / 4 " | CEM116R2010티알N | 2 | ₩ 28,999 | |
CEM116R2015티알N | 0.015 " | 1 / 4 " | CEM116R2015티알N | 2 | ₩ 28,999 | |
CEM116R4010티알N | 0.01 " | 1 / 4 " | CEM116R4010티알N | 4 | ₩ 28,999 | |
CEM116R4015티알N | 0.015 " | 1 / 4 " | CEM116R4015티알N | 4 | ₩ 28,999 | |
CEM332R2010티알N | 0.01 " | 3 / 8 " | CEM332R2010티알N | 2 | ₩ 21,184 | |
CEM332R2015티알N | 0.015 " | 3 / 8 " | CEM332R2015티알N | 2 | ₩ 21,184 | |
CEM332R2020티알N | 0.02 " | 3 / 8 " | CEM332R2020티알N | 2 | ₩ 21,184 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.