그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 피팅에 밀어 |
피팅 스타일 | 직선 회전 |
육각 머리 크기 (인치) | 7/8 |
육각 크기 | 7 / 8 " |
호스 ID | 3 / 8 " |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
자재 | 황동 |
최대 일의 압박감 | 3000의 PSI |
스레드 크기 | 3 / 4-16 |
나사 유형 | 여성 SAE |
타입 | SAE 45도 플레어, 암, 스위블 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 육각 크기 | 호스 ID | 호스 내부 직경. | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PB-SFFX-0406 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5 / 8-18 | 여성 SAE | ₩ 11,462 | |
PB-SFFX-0806 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 5 / 8-18 | 여성 SAE | ₩ 24,797 | |
PB-SFFX-0808 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 / 4-16 | 여성 JIC | ₩ 13,580 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.