그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
보어 유형 | 부시 |
부싱 필요 | SK |
플랜지 Dia. | 151.1mm |
자재 | 주철 |
그루브 수 | 56 |
외부 Dia. | 141.220mm |
피치 | 8 mm |
피치 Dia. | 142.600mm |
폭 | 155.7mm |
선박 중량 (kg) | 4.51 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8483509080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부싱 필요 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
P56-8M-20-SDS | SDS | 30.1mm | ₩ 519,890 | ||
P56-8M-50-SK | SK | 77.2mm | ₩ 585,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.