그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
보어 유형 | 부시 |
부싱 필요 | QT 또는 H |
플랜지 Dia. | 85.1mm |
자재 | 주철 |
그루브 수 | 30 |
외부 Dia. | 75.130mm |
피치 | 76.390 mm |
피치 Dia. | 76.390mm |
폭 | 38.1mm |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8483509080 |
원산지 | US |
모델 | 부싱 필요 | 플랜지 Dia. | 그루브 수 | 외부 Dia. | 피치 | 피치 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P36-8M-20-SH | SH | 100.1mm | 36 | 90.300mm | 8 mm | 91.670mm | 31.8mm | ₩ 317,310 | |
P36-8M-50-SH | SH | 100.1mm | 36 | 90.300mm | 8 mm | 91.670mm | 90.4mm | ₩ 433,912 | |
P30-14M-40-SK | SK | 141.2mm | 30 | 130.890mm | 14 mm | 133.690mm | 67.6mm | ₩ 474,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.