그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고패 |
보어 직경. | 0.500mm |
보어 유형 | 부시 |
부싱 필요 | 1610 |
플랜지 Dia. | 88mm |
자재 | 강철 |
맥스. 구경 | 42 |
맥스. 구경 | 12.7 mm |
그루브 수 | 32 |
외부 Dia. | 79.89mm |
피치 | 8 mm |
피치 Dia. | 81.488mm |
타입 | 팔콘 Pd |
폭 | 3mm |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | IT |
모델 | 피치 Dia. | 보어 직경. | 부싱 필요 | 폭 | 플랜지 Dia. | 자재 | 맥스. 구경 | 그루브 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR-22G-8M-12 | 56.023mm | 0.500mm | 1008 | 22mm | 62mm | 주철 | 25 | 22 | ₩ 253,732 | |
GTR-25G-8M-12 | 63.662mm | 0.500mm | 1108 | 12mm | 67mm | 주철 | 25 | 25 | ₩ 219,012 | |
GTR-25G-8M-21 | 63.662mm | 0.500mm | 1108 | 3mm | 67mm | 주철 | 25 | 25 | ₩ 328,475 | |
20431508 | 66.209mm | 0.500mm | 1108 | 22mm | 73mm | 주철 | 25 | 26 | ₩ 224,560 | |
GTR-26G-8M-21 | 66.209mm | 0.500mm | 1108 | 3mm | 73mm | 주철 | 25 | 26 | ₩ 329,070 | |
20431484 | 68.755mm | 0.500mm | 1108 | 3mm | 77mm | 주철 | 25 | 27 | ₩ 341,985 | |
GTR-28G-8M-12 | 71.302mm | 0.500mm | 1108 | 22mm | 77mm | 주철 | 25 | 28 | ₩ 218,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.