그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기어 벨트 풀리 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
보어 유형 | 평원 |
부싱 필요 | 플레인 보어 |
자재 | 강철 |
맥스. 구경 | 1-1 / 4 " |
그루브 수 | 25 |
외부 Dia. | 62.06mm |
피치 | 8.0 mm |
피치 Dia. | 63.662mm |
타입 | 매 |
폭 | 36mm |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8483509080 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 보어 유형 | 부싱 필요 | 자재 | 그루브 수 | 외부 Dia. | 피치 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR-22G-8M-21 | 부시 | 1008 | 주철 | 22 | 54.42mm | 56.023mm | 21mm | ₩ 331,695 | ||
GTR-28G-8M-36 | 평원 | 플레인 보어 | 강철 | 28 | 69.70mm | 71.302mm | 36mm | ₩ 420,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.