그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 동기식 구동 기어 벨트 |
Gearbelt 유형 | 듀얼 고성능 Pd |
산업 번호 | D3150 14M 40 |
자재 | 합성 고무 |
이의 수 | 225 |
피치 | 14mm |
피치 길이 | 3150mm |
폭 | 40mm |
선박 중량 (kg) | 1.83 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 4010391000 |
원산지 | US |
모델 | 산업 번호 | 이의 수 | 피치 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
D1610 14M 40 | D1610 14M 40 | 115 | 1610mm | ₩ 1,353,520 | |
D1778 14M 40 | D1778 14M 40 | 127 | 1778mm | ₩ 1,443,732 | |
D1890 14M 40 | D1890 14M 40 | 135 | 1890mm | ₩ 1,422,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.