그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 동기식 구동 기어 벨트 |
Gearbelt 유형 | 듀얼 고성능 Pd |
산업 번호 | D2800 8M 20 |
자재 | 합성 고무 |
이의 수 | 350 |
피치 | 8mm |
피치 길이 | 2800mm |
폭 | 20mm |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 4010391000 |
원산지 | US |
모델 | 산업 번호 | 이의 수 | 피치 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
D1040 8M 20 | D1040 8M 20 | 130 | 1040mm | ₩ 235,357 | |
D1440 8M 20 | D1440 8M 20 | 180 | 1440mm | ₩ 283,727 | |
D1600 8M 20 | D1600 8M 20 | 200 | 1600mm | ₩ 307,912 | |
D1800 8M 20 | D1800 8M 20 | 225 | 1800mm | ₩ 354,007 | |
D2400 8M 20 | D2400 8M 20 | 300 | 2400mm | ₩ 452,025 | |
D720 8M 20 | D720 8M 20 | 90 | 720mm | ₩ 181,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.