항목 | 광산 호스 |
색상 | 노란색 |
표지 재질 | NBR / PVC |
피팅 크기 | 1 인치 (M) NPT |
내부 Dia. | 1" |
길이 | 50ft. |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
외부 Dia. | 1.406 " |
보강 | 꼰 스틸 와이어 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 0 ~ 200도 F |
튜브 재질 | 블랙 니트릴 |
선박 중량 (kg) | 13.38 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 4009220050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 피팅 크기 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4XV53 | 3/4 "(M) NPT | 3 / 4 " | 1.125 " | ₩ 679,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.