그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 45도 |
본체 재질 | 단조 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | 스레드 된 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
구멍 수 | 2 |
외부 Dia. | 1.5 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
포화 증기압 | 300psi @ 550도 F |
온도. 범위 | -20도 ~ 550도 F |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 7307110030 |
모델 | 연결 유형 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0361110000 | 스레드 된 | 7 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 34,510 | |
0361110208 | 스레드 된 | 1" | 1 / 4 " | ₩ 34,737 | |
0361110406 | 스레드 된 | 1 5 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 32,532 | |
0361110802 | 스레드 된 | 1 13 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 37,800 | |
0361111008 | 스레드 된 | 2.187 " | 1" | ₩ 58,380 | |
0361111206 | 스레드 된 | 2.437 " | 1.25 " | ₩ 78,435 | |
0361111404 | 스레드 된 | 2-31 / 32 " | 1.5 " | ₩ 101,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.