항목 | 다목적 에어 호스 |
색상 | 파란색 |
표지 재질 | Carbryn 고무, 검정색, 부드러운 마감, 내후성, 내마모성 및 내유성 |
호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
호스 길이 | 250ft. |
직경 외부 호스. | 0.5 " |
내부 Dia. | 1 / 4 " |
길이 | 250ft. |
최대. 압력 | 400의 PSI |
최대 일의 압박감 | 400 PSI |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
보강 | 합성 코드 |
온도. 범위 | -40 ~ 200 F |
튜브 재질 | 케미검 내유성 합성 |
타입 | 벌크 푸시 온 |
선박 중량 (kg) | 11.95 |
선박 높이 (cm) | 39.62 |
선박 길이 (cm) | 52.58 |
선박 폭 (cm) | 51.56 |
HS 코드 | 4009110000 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 색상 | 표지 재질 | 최대 일의 압박감 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KT67 | 400의 PSI | 파란색 | Carbryn 고무, 검정색, 부드러운 마감, 내후성, 내마모성 및 내유성 | 400 PSI | 43 / 64 " | -40 ~ 200 F | 3 / 8 " | 250ft. | ₩ 1,513,557 | |
4KT68 | 400의 PSI | 파란색 | Carbryn 고무, 검정색, 부드러운 마감, 내후성, 내마모성 및 내유성 | 400 PSI | 3 / 4 " | -40 ~ 200 F | 1 / 2 " | 150ft. | ₩ 1,104,267 | |
4KT69 | 250의 PSI | 검정 | 블랙, 부드러운 마감 | 250 PSI | 1-3 / 64 " | -20에서 190F | 3 / 4 " | 150ft. | ₩ 1,128,750 | |
5W555 | 250의 PSI | 검정 | 블랙, 부드러운 마감 | 250 PSI | 51 / 64 " | -20에서 190F | 1 / 2 " | 150ft. | ₩ 656,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.