항목 | 스 너버 호스 |
색상 | 검정 |
표지 재질 | 니트릴 튜브 및 커버 |
피팅 크기 | 1/2 "(M) NPT |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 24 " |
직경 외부 호스. | 0.86 " |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
길이 | 24 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
외부 Dia. | 55 / 64 " |
안전 요소 | 4:1 |
회전 재료 | 황동 |
온도. 범위 | -20 ~ 180 F |
타입 | 결합 된 어셈블리 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 4009120050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 피팅 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JT53 | 1/4 "(F) NPT x 1/4"(M) NPT 스위블 | 3 / 8 " | 30 " | 0.69 " | 3 / 8 " | 30 " | 11 / 16 " | ₩ 102,725 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.