GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT48 호스 배출 1.5인치 x 100피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물 배출 호스 |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 1.5 " |
길이 | 100ft. |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
외부 Dia. | 1.72 " |
보강 | 합성 직물 |
튜브 재질 | 블랙 Plioflex 합성 고무 |
선박 중량 (kg) | 15.3 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 4009310000 |
원산지 | CA |
모델 | 보강 | 피팅 크기 | 피팅 타입 | 튜브 재질 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A233 | 나선형 합성사 | - | - | 베르시가드 | 3 / 8 " | 500ft. | 150의 PSI | 190도 F | ₩ 1,617,052 | |
20026465 | 나선형 합성사 | - | - | 베르시가드 | 1 / 2 " | 500ft. | 150의 PSI | 190도 F | ₩ 2,325,172 | |
10A235 | 나선형 합성사 | - | - | 베르시가드 | 3 / 4 " | 500ft. | 150의 PSI | 190도 F | ₩ 2,916,497 | |
10A236 | 나선형 합성사 | - | - | 베르시가드 | 1" | 450ft. | 150의 PSI | 190도 F | ₩ 4,184,145 | |
20026512 | 나선형 합성사 | - | - | 베르시가드 | 1.5 " | 300ft. | 150의 PSI | 190도 F | ₩ 6,814,447 | |
1ZLJ1 | 패브릭 플라이 | - | - | 블랙 Plioflex 합성 고무 | 1.25 " | 100ft. | 125의 PSI | 180도 F | ₩ 1,407,000 | |
1ZLJ2 | 패브릭 플라이 | - | - | 블랙 Plioflex 합성 고무 | 2.5 " | 100ft. | 125의 PSI | 180도 F | ₩ 1,624,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.