항목 | 스팀 청소기 / 압력 세척기 호스 |
색상 | 검정 |
건설 | 하나의 와이어 브레이드 |
피팅 크기 | 3/8 "(M) NPT x 3/8"(M) NPT |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 100ft. |
직경 외부 호스. | 0.69 " |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
최대 온도 | 325도 F |
안전 요소 | 10:1 |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 52.83 |
선박 길이 (cm) | 54.36 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 3917390010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.