항목 | 광산 스프레이 호스 |
색상 | 노란색 |
표지 재질 | Buna-N 비닐 |
호스 내부 직경. | 1" |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 1-29 / 64 " |
내부 Dia. | 1" |
길이 | 50ft. |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
외부 Dia. | 1-29 / 64 " |
보강 | 단일 와이어 브레이드 |
온도. 범위 | 0 ~ 200 F |
튜브 재질 | 니트릴 합성 고무 |
타입 | 대부분 |
선박 중량 (kg) | 15.45 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 54.1 |
선박 폭 (cm) | 54.1 |
HS 코드 | 4009210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 호스 내부 직경. | 직경 외부 호스. | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZLV8 | 1-1 / 2 " | 2" | 1.5 " | 2" | ₩ 1,470,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.