항목 | 스팀 호스 |
색상 | 검정 |
표지 재질 | 인조 고무 |
호스 내부 직경. | 3 / 4 " |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 1-1 / 4 " |
최대. 압력 | 250의 PSI |
NPT | 3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPT |
보강 | 더블 와이어 브레이드 |
안전 요소 | 10:1 |
온도. 범위 | 0 ~ 450 F |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 결합 된 어셈블리 |
선박 중량 (kg) | 14.52 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 55.12 |
선박 폭 (cm) | 54.1 |
HS 코드 | 4009220050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 색상 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | NPT | 보강 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DKN7 | 대부분 | 빨간색 | 3 / 4 " | 50ft. | 1-1 / 4 " | - | 와이어 브레이드 | 0 ~ 425 F | ₩ 947,502 | ||
1DKN9 | 결합 된 어셈블리 | 빨간색 | 3 / 4 " | 25ft. | 1-1 / 4 " | 3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPT | 더블 와이어 브레이드 | 0 ~ 450 F | ₩ 738,342 | ||
1DKP1 | 결합 된 어셈블리 | 빨간색 | 3 / 4 " | 50ft. | 1-1 / 4 " | 3/4 (M) NPT x 3/4 (F) NPT | 더블 와이어 브레이드 | 0 ~ 450 F | ₩ 1,267,070 | ||
1DKP2 | 결합 된 어셈블리 | 빨간색 | 3 / 4 " | 50ft. | 1-1 / 4 " | 3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPT | 더블 와이어 브레이드 | 0 ~ 450 F | ₩ 1,229,305 | ||
1DKP5 | 결합 된 어셈블리 | 검정 | 3 / 4 " | 25ft. | 1-1 / 4 " | 3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPT | 더블 와이어 브레이드 | 0 ~ 450 F | ₩ 662,830 | ||
1DKP6 | 결합 된 어셈블리 | 검정 | 3 / 4 " | 50ft. | 1-1 / 4 " | 3/4 (M) NPT x 3/4 (F) NPT | 더블 와이어 브레이드 | 0 ~ 450 F | ₩ 1,128,610 | ||
1DKP8 | 결합 된 어셈블리 | 검정 | 1" | 25ft. | 1-5 / 8 " | 1 (M) NPT x 1 (F) NPT | 더블 와이어 브레이드 | 0 ~ 450 F | ₩ 1,116,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.