그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반도체 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 블레이드 |
현재 평가 | 125 |
지름 | 1.22 " |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 200kA |
길이 | 4.406 " |
장착 스타일 | 마개 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 고속 북미 퓨즈 |
종료 유형 | 볼트 다운 |
타입 | 고속 퓨즈 |
전압 (AC) | 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 장착 스타일 | 종료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBS-225 | 카트리지 블레이드 | 225 | 1.5 " | 5.125 " | 마개 | 볼트 다운 | ₩ 398,300 | ||
KBS-80 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 80 | 1" | 4.406 " | 마개 | 볼트 다운 | ₩ 198,688 | ||
KBS-45 | 카트리지 블레이드 | 45 | 0.81 " | 4.375 " | 마개 | 볼트 다운 | ₩ 169,232 | ||
KBS-25 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 25 | - | - | 마개 | 볼트 다운 | ₩ 77,028 | ||
KBS-3 | 카트리지 블레이드 | 3A | - | - | 마개 | 볼트 다운 | ₩ 77,028 | ||
KBS-40 | 카트리지 블레이드 | 40 | 0.81 " | 4.375 " | 마개 | 볼트 다운 | ₩ 169,232 | ||
KBS-350 | 카트리지 블레이드 | 350 | 1.5 " | 5.125 " | 마개 | 볼트 다운 | ₩ 405,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.