항목 | 스팀 호스 |
색상 | 빨간색 |
표지 재질 | 인조 고무 |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 1" |
최대. 압력 | 250의 PSI |
보강 | 와이어 브레이드 |
안전 요소 | 10:1 |
온도. 범위 | 0 ~ 425 F |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 대부분 |
선박 중량 (kg) | 10.22 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 54.36 |
선박 폭 (cm) | 52.58 |
HS 코드 | 4009210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 호스 내부 직경. | 직경 외부 호스. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1DKN8 | 1" | 1-5 / 8 " | ₩ 1,368,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.