CENTURY 70도 C HeatMaster 팬 모터
필터
문장: 공 , 몸체 직경: 5-11 / 16 " , 볼트 원 직경: 5.125 " , 커패시터 포함: 가능 , 커패시터 필요: 포함 사항 , 의무: 연속 에어 오버 , 인클로저: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , HP: 1 / 2에 1 / 5 ,Hz: 60 , 절연 등급: F , 맥스. 주변 온도.: 70도 C , 모터 응용: HVAC/R , 모터 디자인: 영구 분할 커패시터 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 모터 장착 위치: 수평 , 모터 샤프트 설계: 평면 , 모터 서브 애플리케이션: Direct Dr Fan / Blower , 모터 열 보호: 자동차 , 모터 유형: PSC , 장착: 마개 , 속도 수: 1 , 단계: 1 , 회전: CW / CCW , 서비스 요소: 1.0 , 축 직경: 1 / 2 " , 축 길이: 5.5 " , 샤프트 방향: 수평 , 샤프트 유형: 평면 , 스터드 길이: 7/8, 1-1/8" , 스터드 위치: 샤프트 엔드 , 스터드 패턴: 5-1/8 x 5-1/8" , 스터드 크기: # 8-32 , 열 보호: 자동차 , 보증: 1 년
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모자
- 에어 실린더 속도 제어
- 테이퍼 롤러 베어링 콘
- 턴테이블
- 압입 기 마커 플레이트
- 공작용품
- 공기압 처리
- 비품
- 풍속계
- 브론즈
- TENNSCO 박스 로커
- OMRON STI 강제 유도 릴레이
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 스틸 바이스 턱 세트
- BATTALION 관형 키 캠 잠금 키
- APPLETON ELECTRIC 안정기 어셈블리, 320W
- DICKSON 6인치 차트
- AMERICAN TORCH TIP 공랭식 TIG 토치 키트
- ULTRATECH 울트라 하드 탑 플러스 모델 익스텐더 키트
- VESTIL 전동 리프트가 장착된 SLNM 시리즈 좁은 마스트 스태커