그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 동기식 구동 기어 벨트 |
Gearbelt 유형 | 팔콘 HTC |
산업 번호 | 14GTR-1960-37 |
자재 | 합성 고무 |
이의 수 | 140 |
피치 | 14mm |
피치 길이 | 1960mm |
폭 | 37mm |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 28.7 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 4010391000 |
원산지 | US |
모델 | 산업 번호 | 이의 수 | 피치 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
14GTR-1190-37 팔콘 | 14GTR-1190-37 | 85 | 1190mm | ₩ 752,762 | |
14GTR-1400-37 팔콘 | 14GTR-1400-37 | 100 | 1400mm | ₩ 821,030 | |
14GTR-1568-37 팔콘 | 14GTR-1568-37 | 112 | 1568mm | ₩ 856,730 | |
14GTR-1750-37 팔콘 | 14GTR-1750-37 | 125 | 1750mm | ₩ 909,720 | |
14GTR-2100-37 팔콘 | 14GTR-2100-37 | 150 | 2100mm | ₩ 1,044,137 | |
14GTR-2800-37 팔콘 | 14GTR-2800-37 | 200 | 2800mm | ₩ 1,353,607 | |
14GTR-3136-37 팔콘 | 14GTR-3136-37 | 224 | 3136mm | ₩ 1,403,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.