GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A240 다목적 공기 호스 3/8인치 블루
그것을 얻으십시오 수, 2월 25
5.00% 꺼짐
₩ 2,044,688 /단위
장바구니에 추가
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 다목적 에어 호스 |
| 색상 | 파란색 |
| 표지 재질 | TPE |
| 호스 색상 | 파란색 |
| 호스 구성 | 벌크 호스 |
| 호스 커버 소재 | TPE |
| 호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
| 호스 길이 | 600 피트 |
| 호스 튜브 소재 | TPE |
| 내부 Dia. | 3 / 8 " |
| 길이 | 600 피트 |
| 최대. 압력 | 300의 PSI |
| 맥스. 70F에서 작동 압력 | 300의 PSI |
| 외부 Dia. | 0.59 " |
| 보강 | 합성사 |
| 안전 요소 | 4:1 |
| 온도. 범위 | -40 ° F ~ + 158 ° F |
| 튜브 재질 | 열가소성 엘라스토머 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 27 |
| 선박 높이 (cm) | 91.44 |
| 선박 길이 (cm) | 60.96 |
| 선박 폭 (cm) | 60.96 |
| HS 코드 | 3917390050 |
| 원산지 | US |
제품 세부 사항 :
- 결합 조립 / 벌크 (대량)
제품 탐색
- GRAINGER 665_60_0 스테인레스 스틸 플랫 바, 316, 0.25인치 두께, 2 1/2인치 X 5피트 크기, 열간 압연, 밀
- HAMILTON W-1230-RT-1-1/4 주철 휠, 12인치 직경, 1 1/4인치 정밀 테이퍼 롤러 베어링
- APPLETON ELECTRIC CMLED17D5BH Led 위험 지역 조명, Cmled-D 유형, 175W
- ZEPHYR H3199X-5PK 인서트 비트, 2F-3R 고정 도구 팁 크기, 전체 비트 길이 1인치
- STEARNS BRAKES 105604280 브레이크 어셈블리
- SMC 밸브 KQ2Y04-M6A Male Run Tee 4mm 스레드 x 튜브
- 잉거 솔 등급 119808
- COOPER B-LINE WSHR, 펜더 3/8X1 1/2 SS6 와셔, Rnd, 3/8인치 ID, 1 1/2인치 OD, 플레인, Gr. 316, SS
더 알아보기
- BLUFF
- KEYSHAFT
- MARATHON
- RAYMOND PRODUCTS
- COMEPI
- 도어 웨지
- 시력 게이지
- 덕트 호스
- 조이스틱 연산자
- 사고 정제
- AKRO-MILS 30283 Akrobins 슈퍼 크기 상자
- LOUISVILLE FS2000 시리즈 유리섬유 계단 사다리
- JOHN GUEST 회전형 수컷 브랜치 티, NPTF 실, 폴리프로필렌 화이트
- FEBCO 완전한 고무 부품 키트
- MECHANIX Hi-Viz M-Pact D5 고가시성 임팩트 장갑
- KLEIN TOOLS 전자 스크루드라이버
- NIBCO 4770 시리즈 볼 밸브, 슬립 x 슬립, CPVC-CTS
- JOMAR VALVE 가스 볼 밸브, 2피스, 사이드 탭, 600 WOG
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A240 다목적 공기 호스 3/8인치 블루
₩ 2,152,304 /단위