그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 필터 |
연결 크기 | 1"NPT |
필터 설계 | 스핀 온 |
필터 재질 | 규소 |
유량 | 25gpm |
개스킷 내부 Dia. | 3 3 / 8 " |
가스켓 재질 | 고무 |
개스킷 외부 Dia. | 3 3 / 64 " |
높이 | 9.5 " |
길이 | 9 5 / 8 " |
미크론 | 10 |
외부 Dia. | 4" |
압력 | 150의 PSI |
스레드 크기 | 1 "-12 |
UPC | 085077566376 |
폭 | 4 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 8421230000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.