GOLDENROD
1882년부터 Dutton-Lainson의 자회사인 Goldenrod는 펜싱 도구, 연료 탱크 필터 및 농업용 집게 잭을 제조해 왔습니다. 미국 헤이스팅스에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 오일 공기 및 연료 필터, 오일러, 저장소 등을 제공합니다. 상세 보기
필터
펌프
에어/공기압
옥외 장비
수작업공구
선박/차량정비용품
윤활제/루브리컨트
골든로드 소개
광범위한 Goldenrod 카탈로그에는 오일 공기 및 연료 필터, 저장소, 오일러, 전기 펜스 및 특수 플라이어가 포함됩니다. 골든로드 연료 탱크 필터 먼지, 모래, 녹 및 보푸라기의 미세한 입자를 제거하여 다양한 오염 물질로부터 연료 및 엔진 시스템 구성 요소를 보호합니다. 이러한 Goldenrod 필터는 휘발유, 연료유, 디젤, 에틸, 메틸 및 이소프로필 알코올을 사용하는 내연 기관에 사용됩니다. 브랜드의 권총 펌프 오일러 제조, 자동차, 농업 및 건설 산업에서 윤활 기계 및 장비에 사용됩니다. 그들은 정기적인 윤활이 필요한 기어, 베어링, 체인 및 기타 구성 요소를 포함하여 기계 및 장비의 움직이는 부품을 윤활하고 보호하기 위해 제어된 오일 흐름을 제공하도록 설계되었습니다. 이 급유기에는 구조적 강성을 위한 강철 보울과 노출된 표면의 부식을 방지하기 위한 구리/청동 마감이 있습니다. 골든로드 바이오디젤 연료 탱크 필터Goldenrod 495 연료 탱크 필터용 교체 카트리지로 10미크론 종이 필터로 연료에서 입자 및 오염 물질을 제거합니다. 연료 저장 탱크 필터가 가득 차서 교체해야 함을 나타낼 수 있는 시스템의 유량 감소를 발견하면 필터 요소를 교체하는 것이 좋습니다. 이 필터 요소는 폴리에틸렌 구조를 특징으로 하며 최대 25gpm의 유속을 제공합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Goldenrod 파트 번호은 동등한 Airsept 및 Eagle 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Goldenrod 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Goldenrod 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Goldenrod 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
골든로드 워터블럭
Goldenrod Water Block 필터는 휘발유 및 디젤 연료에서 물을 제거하도록 설계되었습니다. 필터는 필터 요소가 n일 때 연료 흐름을 제한하는 물을 포집하는 수분 흡수 폴리머를 사용합니다....더 읽기
골든로드 BiOFLO
Goldenrod BiOFLO 필터는 B20까지의 디젤 연료 및 바이오디젤 혼합물에서 오염 물질을 제거하도록 설계되었습니다. 필터는 입자를 포획하고 제거할 수 있는 고급 여과 매체로 만들어집니다....더 읽기
자주하는 질문
Goldenrod 필터를 얼마나 자주 교체해야 합니까?
유속이 감소하면 Goldenrod 필터 요소를 교체하는 것이 좋습니다. 이는 연료 저장 탱크 필터가 가득 차서 교체해야 함을 나타낼 수 있습니다. 정확한 교체 주기는 사용 및 작동 조건에 따라 다를 수 있습니다.
Goldenrod 풀러/세퍼레이터 세트는 어떻게 사용합니까?
- 응용 분야에 적합한 풀러 및 분리기 조를 선택하십시오.
- 제거하려는 부품 주위에 풀러 조를 배치하고 조가 부품 주위에 고르게 배치되도록 합니다.
- 조가 부품에 꼭 맞을 때까지 풀러의 중앙 볼트를 조입니다.
- 부품이 움직이기 시작할 때까지 렌치나 소켓을 사용하여 볼트를 더 조입니다.
- 부품이 고착된 경우 분리기를 사용하여 느슨하게 하십시오. 부품과 하우징 사이에 분리기 턱을 배치하고 부품이 움직이기 시작할 때까지 분리기 볼트를 조입니다.
- 부품이 자유로워지면 풀러와 분리기 턱을 제거합니다.
브랜드의 전기 울타리 공급의 의미는 무엇입니까?
이 브랜드는 다양한 농업 및 가축 응용 분야의 요구 사항을 충족하도록 설계된 에너자이저, 절연체 및 액세서리를 포함하여 다양한 고품질의 신뢰할 수 있는 전기 울타리 제품을 제공합니다. 제품은 설치 및 사용이 쉽고 초보자와 숙련된 사용자 모두 사용할 수 있습니다. Goldenrod 전기 울타리 공급 장치는 내구성과 내후성을 갖도록 설계되어 열악한 실외 조건을 견딜 수 있고 장기간 안정적인 성능을 제공할 수 있습니다.
더 알아보기
- 도서 및 학습용품들
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- Enclosures
- 하드웨어
- 거대한 호퍼 상자
- 발전기 전환 스위치-수동
- 임팩트 렌치 액세서리
- 벤치 단일 출력 DC 전원 공급 장치
- A / C 냉매 라인 세트
- PROTO 다이얼 토크 렌치, 1/2인치 드라이브 크기
- EXAIR 진공 컨베이어 키트
- POWERMATIC 전기 대패
- DESTACO 317 시리즈 수직 고정 클램프
- PASS AND SEYMOUR 콤비네이션 쓰리 갱 오프닝 매끄러운 월 플레이트
- SPEARS VALVES PVC 화이트 스케줄 40 클램프 온 안장, SR 나사산, 이중 콘센트, EPDM O-링
- FANTECH ATMO 시리즈 측면 덕트 ERV 시스템
- REGAL Unipass 테이퍼 파이프 드릴 및 탭, HSS, TiALN
- WESTWARD 범용 텅 및 그루브 플라이어 및 세트
- BLACK & DECKER 앤빌 어셈블리