GLARO F924-SA-SA 폐기물 용기 6갤런 회색 깔때기형 23인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폐기물 용기 |
생산 능력 | 6 갤런 |
색상 | 은 |
깊이 | 9" |
지름 | 9" |
마감재 | 부드럽게 |
높이 | 23 " |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
자재 | 알류미늄 |
장착 스타일 | 자유로운 무대 |
셰이프 | 일주 |
탑 디자인 | 깔때기 |
탑 타입 | 깔때기 |
폭 | 9" |
선박 중량 (kg) | 4.59 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7612909000 |
프로덕트 | 모델 | 셰이프 | 생산 능력 | 색상 | 탑 디자인 | 탑 타입 | 폭 | 깊이 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1232-SA-SA | 일주 | 12 갤런 | 은 | 깔때기 | 깔때기 | 12 " | 12 " | 12 " | ₩ 883,906 | ||
F1533-SA-SA | 일주 | 16 갤런 | 은 | 깔때기 | 깔때기 | 15 " | 15 " | 15 " | ₩ 1,321,093 | ||
F2035-SA-SA | 일주 | 33 갤런 | 은 | 깔때기 | 깔때기 | 20 " | 20 " | 20 " | ₩ 2,082,272 | ||
TA1533-SA-SA | 일주 | 16 갤런 | 은 | 자기 결산 | 자기 결산 | 15 " | 15 " | 15 " | ₩ 1,832,950 | ||
TA2035-SA-SA | 일주 | 33 갤런 | 은 | 자기 결산 | 자기 결산 | 20 " | 20 " | 20 " | ₩ 2,445,082 | ||
F1232-BK-SA | 일주 | 12 갤런 | 검정 | 깔때기 | 깔때기 | 12 " | 12 " | 12 " | ₩ 692,058 | ||
F1533-BK-SA | 일주 | 16 갤런 | 검정 | 깔때기 | 깔때기 | 15 " | 15 " | 15 " | ₩ 1,278,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.