GLARO F1232-BK-SA 폐기물 용기 12갤런 검정색 힌지 32인치 높이
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
항목 | 폐기물 용기 |
생산 능력 | 12 갤런 |
색상 | 검정 |
깊이 | 12 " |
지름 | 12 " |
마감재 | 부드럽게 |
높이 | 32 " |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
자재 | 강철 |
장착 스타일 | 자유로운 무대 |
셰이프 | 일주 |
탑 디자인 | 깔때기 |
탑 타입 | 깔때기 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 9.07 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 7310100050 |
프로덕트 | 모델 | 셰이프 | 생산 능력 | 색상 | 탑 디자인 | 탑 타입 | 폭 | 깊이 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1232-SA-SA | 일주 | 12 갤런 | 은 | 깔때기 | 깔때기 | 12 " | 12 " | 12 " | ₩ 883,906 | ||
F1533-SA-SA | 일주 | 16 갤런 | 은 | 깔때기 | 깔때기 | 15 " | 15 " | 15 " | ₩ 1,321,093 | ||
F2035-SA-SA | 일주 | 33 갤런 | 은 | 깔때기 | 깔때기 | 20 " | 20 " | 20 " | ₩ 1,815,240 | ||
TA1533-SA-SA | 일주 | 16 갤런 | 은 | 자기 결산 | 자기 결산 | 15 " | 15 " | 15 " | ₩ 1,597,890 | ||
TA2035-SA-SA | 일주 | 33 갤런 | 은 | 자기 결산 | 자기 결산 | 20 " | 20 " | 20 " | ₩ 2,131,517 | ||
F1533-BK-SA | 일주 | 16 갤런 | 검정 | 깔때기 | 깔때기 | 15 " | 15 " | 15 " | ₩ 1,114,610 | ||
F1551-BV-BV | 일주 | 16 갤런 | 갈색 | 깔때기 | 깔때기 | 15 " | 15 " | 15 " | ₩ 1,092,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.