항목 | 덕트 파이프 |
지름 | 10 " |
높이 | 10.75 " |
길이 | 10ft. |
자재 | PVC |
출구 Dia. | 10.75 " |
타입 | PVC |
폭 | 10.75 " |
선박 중량 (kg) | 17.1 |
선박 높이 (cm) | 27.31 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 27.31 |
HS 코드 | 3917230000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 높이 | 출구 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGUC0601PG1000 | 6" | 6.625 " | 6.625 " | 6.625 " | ₩ 394,030 | RFQ
|
HGUC0800PG1000 | 8" | 8.625 " | 8.625 " | 8.625 " | ₩ 513,992 | RFQ
|
HGUC1200PG1000 | 12 " | 12.75 " | 12.75 " | 12.75 " | ₩ 794,465 | RFQ
|
HGUC1400PG1000 | 14 " | 14 " | 14 " | 14 " | ₩ 944,335 | RFQ
|
HGUC1600PG1000 | 16 " | 16 " | 16 " | 16 " | ₩ 1,174,897 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.