플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GF 배관 시스템 9870-040 Wye 80 4인치 슬립 소켓 324 Psi At 73f | AB3VBN 1VGZ2

GEORG FISCHER 9870-040 Wye 80 4 인치 슬립 소켓 324f에서 73 Psi

재고 있음 있음
항목: AB3VBN 모델 : 9870-040교차 참조: 1VGZ2

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 621,652 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목우아이 자
본체 재질CPVC
색상회색
연결 유형소켓
최대. 압력324 psi @ 73도 F
최대 온도210도 F
파이프 크기4"
스케쥴80

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.12
선박 높이 (cm)13.46
선박 길이 (cm)32.77
선박 폭 (cm)26.92
HS 코드3917400090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델본체 재질연결 유형최대. 압력최대 온도파이프 크기가격
GF 배관 시스템 9870-015 Wye Cpvc 80 1-1/2인치 471 Psi At 73f | AB3VBG 1VGY5 9870-015CPVC소켓471 psi @ 73도 F210도 F1.5 "₩ 54,180
GF 배관 시스템 9870-020 Wye 80 2인치 슬립 소켓 404 Psi At 73f | AB3VBJ 1VGY7 9870-020CPVC소켓404 psi @ 73도 F210도 F2"₩ 129,150
GF 배관 시스템 9870-030 Wye 80 3인치 슬립 소켓 375 Psi At 73f | AB3VBL 1VGY9 9870-030CPVC소켓375 psi @ 73도 F210도 F3"₩ 597,240
GF 배관 시스템 870-080 와이 8 x 8 x 8인치 소켓 합성 수지 | AF7RBV 22JZ10 870-080PVC소켓 x 소켓 x 소켓150도 F에서 73psi140도 F8 X 8 X 8 "₩ 1,076,145
GF 배관 시스템 9870-060 Wye Cpvc 80 6인치 소켓 150 Psi | AF7RDZ 22JZ90 9870-060CPVC소켓150의 PSI176도 F6"₩ 868,367
GF 배관 시스템 9870-251FB Wye Cpvc 80 2x2x1-1/2인치 소켓 150 Psi | AF7REA 22JZ92 9870-251FBCPVC소켓150의 PSI176도 F2 인치 x 2 인치 x 1-1 / 2 인치₩ 166,215
GF 배관 시스템 9870-337FB Wye Cpvc 80 3인치 소켓 150 Psi | AF7REB 22JZ93 9870-337FBCPVC소켓150의 PSI176도 F3"₩ 653,765

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GEORG FISCHER 9870-040 Wye 80 4 인치 슬립 소켓 324f에서 73 Psi
₩ 621,652 /단위