그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 니플 |
색상 | 회색 |
연결 유형 | 스레드 된 |
길이 | 6" |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 140psi @ 73도 F |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 1.5 " |
스케쥴 | 80 |
타입 | 스레드 된 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 항목 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861-291 | 스레드 된 | 파이프 니플 | 닫기 | 210psi @ 73도 F | 2.5 " | 스레드 된 | ₩ 22,732 | |
861-292 | 스레드 된 | 파이프 니플 | 2" | 210psi @ 73도 F | 2.5 " | 스레드 된 | ₩ 26,197 | |
861-295 | 스레드 된 | 파이프 니플 | 4" | 160psi @ 73도 F | 2.5 " | 스레드 된 | ₩ 30,327 | |
861-296 | 스레드 된 | 파이프 니플 | 5" | 145psi @ 73도 F | 2.5 " | 스레드 된 | ₩ 34,055 | |
861-297 | 스레드 된 | 파이프 니플 | 6" | 140psi @ 73도 F | 2.5 " | 스레드 된 | ₩ 37,467 | |
861-298 | 스레드 된 | 파이프 니플 | 8" | 125psi @ 73도 F | 2.5 " | 스레드 된 | ₩ 45,710 | |
861-300 | 스레드 된 | 파이프 니플 | 12 " | 115psi @ 73도 F | 2.5 " | 스레드 된 | ₩ 62,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.