플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GF 배관 시스템 829-168 감소 커플링 1-1/4 x 1인치 소켓 Pvc | AD2RFU3TNT3

GEORG FISCHER 829-168 감소 커플 링 1-1 / 4 x 1 인치 소켓 Pvc

재고 있음 있음
항목: AD2RFU 모델 : 829-168교차 참조: 3TNT3

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 24,937 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목커플 링 줄이기
본체 재질PVC
색상회색
연결 유형소켓 x 소켓
최대. 압력471도 F에서 73psi
최대 온도140도 F
파이프 크기1-1 / 4 "X 1"
스케쥴80

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)6.6
선박 길이 (cm)5.84
선박 폭 (cm)5.84
HS 코드3917400090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 유형최대. 압력파이프 크기가격
GF PIPING SYSTEMS 829-338 커플링 감소 3 x 2인치 슬립 합성 수지 | AB3UMF 1VFH2 829-338소켓 x 소켓375도 F에서 73psi3 "X 2"₩ 67,042
GF PIPING SYSTEMS 829-420FB 리듀싱 커플링 4 x 2인치 슬립 합성 수지 | AB3UMH 1VFH4 829-420FB소켓 x 소켓324도 F에서 73psi4 "X 2"₩ 141,365
GF PIPING SYSTEMS 829-422 커플링 감소 4 x 3인치 슬립 합성 수지 | AB3UMK 1VFH6 829-422소켓 x 소켓324도 F에서 73psi4 "X 3"₩ 119,945
GF PIPING SYSTEMS 829-101 커플링 감소 3/4 x 1/2인치 슬립 Pvc | AC3ACP 2PME6 829-101소켓 x 소켓848도 F에서 73psi3 / 4 "X 1 / 2"₩ 8,942
GF PIPING SYSTEMS 829-130 감소 커플링 1 x 1/2인치 슬립 Pvc | AC3ACQ 2PME7 829-130소켓 x 소켓630도 F에서 73psi1 "x 1 / 2"₩ 12,232
GF PIPING SYSTEMS 829-131 커플링 감소 1 x 3/4인치 슬립 Pvc | AC3ACR 2PME8 829-131소켓 x 소켓630도 F에서 73psi1 "x 3 / 4"₩ 12,407
GF PIPING SYSTEMS 829-210 감소 커플링 1-1/2 x 3/4인치 슬립 합성 수지 | AC3ACT 2PMF1 829-210소켓 x 소켓471도 F에서 73psi1-1/2" x 3/4"₩ 25,987

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GEORG FISCHER 829-168 감소 커플 링 1-1 / 4 x 1 인치 소켓 Pvc
₩ 24,937 /단위