그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 |
본체 재질 | PVC |
색상 | 회색 |
연결 유형 | FNPT x FNPT x FNPT |
최대. 압력 | 260도 F에서 73psi |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 1.25 " |
스케쥴 | 80 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
801-025 | 소켓 x 소켓 x 소켓 | 425도 F에서 73psi | 2.5 " | ₩ 49,682 | ||
805-025 | FNPT x FNPT x FNPT | 212도 F에서 73psi | 2.5 " | ₩ 152,215 | ||
805-030 | FNPT x FNPT x FNPT | 375도 F에서 73psi | 3" | ₩ 143,535 | ||
805-040 | FNPT x FNPT x FNPT | 325도 F에서 73psi | 4" | ₩ 241,167 | ||
801-030 | 소켓 x 소켓 x 소켓 | 150도 F에서 73psi | 3" | ₩ 60,392 | ||
801-060 | 소켓 x 소켓 x 소켓 | 150도 F에서 73psi | 6" | ₩ 206,622 | ||
802-010 | 소켓 x FNPT | 315도 F에서 73psi | 1" | ₩ 25,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.