그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 니들 밸브 |
본체 재질 | PVDF |
연결 | FNPT |
피팅 스타일 | 직진 |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
길이 | 2 39 / 64 " |
최대 신장 | 3.5 " |
최대. 압력 | 200의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
씰 재질 | PTFE |
줄기 유형 | PVDF |
온도 평가 | 화씨 0도 ~ 302도 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | CH |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.