그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤트 밸브 |
본체 재질 | PVC / EPDM |
연결 유형 | 소켓 / 스레드 |
플로트 재료 | 폴리 프로필렌 |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
최대. 압력 | 240의 PSI |
최소. 압력 | 1의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 140도 |
UPC | 723537374023 |
벤트 직경. | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | CH |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.