Genteq 모터, 커패시터 및 팬 유통업체 | Raptor Supplies 대한민국

GENTEQ

30년 이상 동안 Genteq(Regal-Beloit 브랜드)는 자동차, 해양, 식품 및 HVAC 산업의 응용 분야를 위한 전기 모터 및 커패시터의 선도적인 제조업체였습니다. 상세 보기

필터

에어/공기압

GA5565K005

모터

MD54722S0016505V6503V5KCP39PGS931SGA493GA460GA49403 - 005WMD5411S6410MD5469

에어/공기압 필터

파트(부품)

젠텍 소개

광범위한 카탈로그에는 커패시터, 송풍기/모터 컨트롤러 및 콘덴서 팬이 포함됩니다. 교체 모터. 젠텍 브러시리스 ECM 모터 모터 속도를 제어하기 위한 내장 마이크로프로세서 컨트롤러가 있는 HVAC 모터입니다. 이 AC 모터는 범용 AC 모터에 비해 에너지 효율이 높습니다. 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 장착되어 있으며 최대 55°C의 주변 온도에서 작동할 수 있습니다. Genteq 커패시터 높은 토크 출력을 제공하기 위해 모터 권선에 대한 위상 변이 또는 전류를 지속적으로 조정하도록 설계되었습니다. 이 커패시터는 모터에 자체 가열 제어 및 매우 낮은 유전 손실을 제공하기 위한 금속화 폴리프로필렌 필름이 특징입니다. 이러한 CSA 인증 커패시터는 50Hz 및 60Hz와 같은 저주파에서만 사용하기에 이상적이며 6~40°C의 온도 범위 내에서 허용 오차는 +/-70%입니다. Genteq 커패시터에는 UL 인증을 받은 압력 감지형 커패시터가 장착되어 있습니다. 최대 10000암페어까지 사용 가능한 오류 전류를 차단할 수 있는 차단기. 이 장치는 부식 방지를 위해 알루미늄 케이스와 강철 커버를 갖추고 있습니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Genteq 모터는 동등한 Dayton 또는 Century 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 모터를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Genteq 모터를 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Genteq 모터는 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Genteq 모터는 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

이온 모터스

이 모터는 공조기, HVAC 용광로, 팬 필터 및 가변 풍량 시스템에 사용됩니다. 그들은 ECM 도구 상자 기반 프로그래밍 소프트웨어를 특징으로 하며 fr 범위의 가변 속도 작동을 제공합니다....더 읽기 

엔사이트 모터스

이러한 일정한 토크의 브러시리스 DC 모터는 NFC(Near Field Communication) 기술로 작동되어 모터에 수동으로 전원을 공급하지 않고도 앱을 통해 프로그래밍할 수 있습니다. 이 모터는 i...더 읽기 

에버그린 EM 모터스

이 제품은 원래 표준 ECM 모터로 설계된 공기 처리기 및 가벼운 상업용 실내 용광로의 다이렉트 드라이브 송풍기 모터를 교체하도록 설계되었습니다. 이 Genteq 모터는...더 읽기 

Genteq의 경쟁 우위

포티피 시스템

Perceptiv 인텔리전스로 구동되는 Genteq FORTIFI 시스템은 냉동 장비를 계속 가동하기 위한 모니터링 및 제어 구성 요소를 위한 센서, 모터, 소프트웨어 및 하드웨어의 완전한 에코시스템입니다. 장비를 온라인 상태로 유지하고 작동 상태를 유지하여 유지 관리 비용을 줄이고 식품 안전을 보고하도록 돕습니다. 이러한 FORTIFI 시스템은 범위를 벗어나면 팬 속도, 온도 및 모터 전력 소비량의 변화와 같은 작동 매개변수에 대한 실시간 알림을 보냅니다. 사용자는 인터넷 연결을 통해 어디에서나 수동으로 팬 속도를 제어할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Regal heb 또는 dec star에 컨트롤러를 어디에 장착할 수 있습니까?

컨트롤러 장착을 위한 세 가지 표준 옵션은 측면 패널 장착, 모터 장착(방사형만 해당) 및 스크롤 장착입니다.

Genteq 커패시터는 어디에서 만들어집니까?

Genteq 커패시터는 인디애나주 포트웨인에서 제조됩니다.

Genteq ECM 제품은 UL 인증을 받았습니까?

예, Genteq ECM 제품은 UL 승인을 받았습니다.