항목 | 직접 구동 송풍기 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5.625 " |
볼트 서클 직경 | 5.2 " |
커패시터 포함 | 가능 |
커패시터 필요 | 포함 사항 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 48 |
완전 부하 암페어 | 1.1 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 5 13 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 링 / 스터드 / 밴드 |
명판 RPM | 1075 |
공칭 효율성 | 66.8% |
속도의 수 | 3 |
전체 길이 | 12.437 " |
상 | 1 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.25 " |
링 투 링 센터 | 5.625 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1001-1100 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 6.5 " |
샤프트 방향 | 수평 |
샤프트 유형 | 평면 |
스터드 길이 | 1 / 16 " |
스터드 위치 | 양쪽 끝 |
스터드 패턴 | 5-1/4 x 5-1/4" |
스터드 크기 | # 8-32 UNC |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 815585022251 |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 7.07 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 38.61 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.