그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | WBGT 열 지수 모니터 |
배터리 타입 | (2) AAA |
이슬점 범위 | -85도 ~ 115도 F (-65도 ~ 46도 C) |
디스플레이 | LCD |
습도 정확도 | 판독 값의 +/- 3 % RH 10 ~ 90 %, 기타 판독 값의 +/- 5 % |
인터페이스 | RS-232 |
상대 습도 범위 | 5의 % 95 %로 |
온도 정확성 | +/- 0.8도 |
온도. 범위 | 32도에서 122도까지 |
습구 온도 범위 | 70도 ~ 115도 F (21도 ~ 45도) |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 29.54 |
선박 길이 (cm) | 6.05 |
선박 폭 (cm) | 7.95 |
HS 코드 | 9025805050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
WBGT8778 | ₩ 349,142 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.