그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 굴절계 |
정확성 | + /-0.2의 % |
자동 온도 보정 | 아니 |
지름 | 1.8 " |
함수 | 굴절률을 측정하여 수용액의 농도를 측정합니다. |
길이 | 6.2 " |
범위 | -60도 ~ 32도 F, 1.15 ~ 1.3s / g |
분해능 | 10도 F, 0.01 s / g |
비중 | 1.15 ~ 1.3 |
타입 | 글리콜 액 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 22.23 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.