그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 습도계 |
배터리 타입 | (1) AAA |
케이스 재질 | 플라스틱 |
깊이 | 3 / 5 " |
디스플레이 치수 | 1-2/5" x 7/10" |
유형 표시 | LCD |
높이 | 1.5 " |
습도 정확도 | + /-5의 % |
메모리 | 최소 최대 |
설치 | 벽 또는 책상 |
상대 습도 범위 | 10 %까지 99 |
온도 정확성 | +/- 1.8도 |
온도. 범위 | 14도 ~ 140도 |
UPC | 681035110751 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 9025804000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.