그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 태양 광 발전 미터 |
정확성 | +/- 10 W / m2 또는 판독 값의 +/- 5 % 중 큰 쪽 |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | 4 AAA |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 로깅 | 99 개의 데이터 세트 |
디스플레이 | 백라이트 4 자리 LCD |
측정 범위 | 0 ~ 2000W / m2, 0 ~ 634BTU / (ft. 2xh) |
최소 최대. 기억 | 가능 |
분해능 | 0.1 |
감지기 | 실리콘 포토 다이오드 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 9028300000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.