그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 철강 규칙 |
건설 | 유연한 강화 강철 |
마감재 | 하드 새틴 크롬 |
졸업 유형 | 엔지니어 / 메트릭 |
졸업 | 10분의 100, 0.5분의 XNUMX, mm, XNUMXmm |
길이 | 150mm |
표식 | 검정 |
폭 | 13mm |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 졸업 유형 | 졸업 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF645 | 5R | 32, 64, 10, 100 | 6" | 1 / 2 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.