그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 패널 마운트 온도계 |
정확성 | +/- 1.8도 F (+/- 1도 C) |
케이스 재질 | 플라스틱 |
깊이 | 2 / 3 " |
디스플레이 | LCD |
높이 | 2" |
렌즈 재질 | 플라스틱 |
선 길이 | 10 피트 |
라인 재료 | 플라스틱 |
설치 | 접이식 스탠드 및 흡입 컵 |
전원 | AAA 배터리 |
평균응답시간 | 10 초. |
센서 직경 | 0.82 " |
센서 길이 | 1.88 " |
센서 유형 | 외부 |
온도. 범위 | -58도 ~ 158도 |
UPC | 681035221501 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.