그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 검사 거울 |
핸들 타입 | 비닐 그립 |
길이 | 9.625 |
자재 | 유리 |
거울 크기 (인치) | 3-1/4 |
조각 수 | 1 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
셰이프 | 사각형. |
회전 유형 | 볼 조인트 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 핸들 타입 | 길이 | 샤프트 재질 | 셰이프 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759563 | 비닐 | 81 / 2-29 인치 | 스테인리스 강 | - | 텔레 스코핑 | ₩ 35,875 | ||
5562 | 금속 | 10 3/4 "~ 26" | 강철 | - | 텔레 스코핑 | ₩ 35,927 | ||
5563 | 금속 | 9 3/4 "~ 26" | 강철 | - | 텔레 스코핑 | ₩ 40,407 | ||
759570 | 스테인리스 강 | 9 1/4 "~ 30" | 비닐 | - | 텔레 스코핑 | ₩ 33,617 | ||
558 | 크롬 | 9 3/4 "~ 26" | 금속 | - | 텔레 스코핑 | ₩ 26,040 | ||
80560 | 플라스틱 | 12 1/4 "~ 33" | 강철 | 직사각형 | 텔레 스코핑, 조명 | ₩ 40,127 | ||
555 | 널링 알루미늄 | 8.625 | 스테인리스 강 | 원형의 | - | ₩ 24,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.