그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기를 연결하십시오 |
AC 전압 등급 | 120 / 240 VAC |
120VAC에서 AIR | 10kA |
A | 30 |
회로 차단기 유형 | 스위치 중립 |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
깊이 | 2.38 " |
길이 | 3.28 " |
맥스. AIR 등급 | 10kA |
맥스. 와이어 크기 | 8 AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
극 수 | 2 |
터미널 연결 | 나사 클램프 |
UPC | 783164000658 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | AC 전압 등급 | 120VAC에서 AIR | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 터미널 연결 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQL2160 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 2 | 7월 | 2" | ₩ 57,505 | ||
THQL2170 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | 7월 | 2" | ₩ 157,622 | ||
THQL2180 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | 7월 | 2" | ₩ 201,372 | ||
THQL2190 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | 7월 | 2" | ₩ 192,500 | ||
THQL21WY15 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | 나사 클램프 | 2" | ₩ 169,067 | ||
THQL21WY20 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | 나사 클램프 | 2" | ₩ 169,067 | ||
THQL32020 | 3.28 " | 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 3 | 나사 클램프 | 3" | ₩ 315,962 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.