GENERAL ELECTRIC THQL1120GFT 몰드 케이스 회로 차단기, 10kAIC @ 240V, 20A, 1 극
항목: CE6KLT
모델: THQL1120GFT
₩ 119,541 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 회로 차단기 |
A | 20 |
프레임 유형 | thql |
극 수 | 1 |
전압 | 240 |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
프로덕트 | 모델 | A | 항목 | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THQLRK1 | - | 고정 키트 | 1 | - | ₩ 19,394 | ||
THQLRK2 | - | 고정 키트 | 1 | - | ₩ 19,394 | RFQ
| |
THQLRK3 | - | 고정 키트 | 1 | - | ₩ 24,434 | RFQ
| |
THHQL1115 | 15 | 소형 회로 차단기 | 1 | 120 | ₩ 36,194 | RFQ
| |
THHQL1115AF | 15 | 소형 회로 차단기 | 1 | 120 | ₩ 133,354 | RFQ
| |
THHQL1115GF | 15 | 소형 회로 차단기 | 1 | 120 | - | RFQ
| |
THHQL1115GFT | 15 | 소형 회로 차단기 | 1 | 120 | ₩ 385,541 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.