그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기에 볼트 |
AC 전압 등급 | 120 / 240 VAC |
120VAC에서 AIR | 22kA |
A | 30 |
회로 차단기 유형 | 높은 인터럽트 용량 |
깊이 | 2.38 " |
길이 | 3.28 " |
맥스. 와이어 크기 | 8 AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
극 수 | 2 |
터미널 연결 | 나사 클램프 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 8.33 |
선박 길이 (cm) | 6.03 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | DO |
프로덕트 | 모델 | 극 수 | AC 전압 등급 | AIC 등급 | 터미널 연결 | 전압 | 폭 | A | 회로 차단기 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHQB1120 | 1 | 120 / 240 VAC | - | 나사 클램프 | - | 1" | 20 | 높은 인터럽트 용량 | ₩ 51,594 | ||
THHQB1130 | 1 | 120 / 240 VAC | - | 나사 클램프 | - | 1" | 30 | 높은 인터럽트 용량 | ₩ 51,594 | ||
THHQB1160 | 1 | 120 / 240 VAC | - | 7월 | - | 1" | 60 | 높은 인터럽트 용량 | ₩ 60,554 | ||
THHQB2120 | 2 | 120 / 240 VAC | - | 나사 클램프 | - | 2" | 20 | 높은 인터럽트 용량 | ₩ 117,394 | ||
THHQB32020 | 3 | 240 VAC | - | 나사 클램프 | - | 3" | 20 | 높은 인터럽트 용량 | ₩ 266,541 | ||
THHQB32030 | 3 | 240 VAC | - | 나사 클램프 | - | 3" | 30 | 높은 인터럽트 용량 | ₩ 266,541 | ||
THHQB32060 | 3 | 240 VAC | - | 7월 | - | 3" | 60 | 높은 인터럽트 용량 | ₩ 1,260,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.