그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선택 스위치 제어 스테이션 |
동작 | 유지 |
연락처 양식 | 2NO |
접촉 등급 | 10A @ 600VAC / 24VDC |
깊이 | 3.61 " |
인클로저 색상 | 크림 |
인클로저 재질 | Valox 357U 열가소성 / 폴리 에스테르 |
헤드 재료 | 플라스틱 |
높이 | 4.36 " |
IP 등급 | 66 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / P300 |
NEMA 평가 | 4X |
운영자 수 | 1 |
운영자 색상 | 검정 |
크기 | 22mm |
운영자 유형 | 선택기 스위치 |
폭 | 3.18 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 19.37 |
선박 길이 (cm) | 18.73 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8536490080 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 동작 | 연락처 양식 | 깊이 | 높이 | 운영자 수 | 운영자 색상 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE-PBS10 | 3.18 | 유지 | 2NO | 3.61 | 4.36 | 1 | 검정 | 선택기 스위치 | ₩ 308,857 | ||
GE-PBS04 | 3.18 " | 유지 | 1NO | 3.61 " | 4.36 " | 1 | 검정 | 선택기 스위치 | ₩ 236,460 | ||
GE-PBS05 | 3.18 " | 유지 | 2NO | 3.61 " | 4.36 " | 1 | 검정 | 선택기 스위치 | ₩ 308,857 | ||
GE-PBS07 | 3.18 " | 유지 | 2NO | 3.61 " | 4.36 " | 1 | 검정 | 선택기 스위치 | ₩ 308,857 | ||
GE-PBS08 | 3.18 " | 유지 | 2NO | 3.61 " | 4.36 " | 1 | 검정 | 선택기 스위치 | ₩ 308,857 | ||
GE-PBS09 | 3.18 " | 유지 | 2NO | 3.61 " | 4.36 " | 1 | 검정 | 선택기 스위치 | ₩ 304,255 | ||
GE-PBS11 | 3.18 " | 유지 | 2NO | 3.61 " | 4.36 " | 1 | 검정 | 선택기 스위치 | ₩ 308,857 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.