Ge Fcv36te050r 볼트 연결식 회로 차단기, 3극 | Raptor Supplies 대한민국
일반 전기 FCV36TE050R 배선용 회로 차단기, 50A, 600VAC, 35kAIC, 480V | CE6JZC

GENERAL ELECTRIC FCV36TE050R 몰드 케이스 회로 차단기, 50A, 600VAC, 35V에서 480kAIC

항목: CE6JZC 모델: FCV36TE050R
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소형 회로 차단기
A50
프레임 유형FCV
극 수3
전압600
전압 유형AC

제품 세부 사항 :

  • 나가는 전류와 들어오는 전류 간의 불균형이 발생할 경우 전원 공급 장치를 차단하도록 설계된 GE FCV36TE050R 회로 차단기
  • 빠르고 번거롭지 않은 설치를 보장하는 볼트온 장착 기능
  • 극심한 전력 서지에 즉각적으로 대응하면서 가벼운 과부하시 트립을 방지하는 열 자기 트립
  • 작은 공간에 통합 된 전류 전달 부품, 트립 장치 및 메커니즘을 보관할 수있는 몰드 케이스에 들어 있습니다.

제품 변형

프로덕트모델A가격
일반 전기 FCV36TE070R2 배선용 회로 차단기, 70A, 600VAC, 35kAIC, 480V | CE6JZD FCV36TE070R270-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GENERAL ELECTRIC FCV36TE050R 몰드 케이스 회로 차단기, 50A, 600VAC, 35V에서 480kAIC